Beli coil spring compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Coil spring compressorDeskripsi:Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil springatribut:
- Compatible: spring up to 20mm wire diameter
- Overall Length (mm): 300
- Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
- Package Weight (g): 2932
- CARRSON Coil Spring CompressorDeskripsi:-Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.atribut:
- Size (inch): 15
- JTC Drop Forged Coil Spring Compressoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KUKKO Coil Spring CompressorDeskripsi:Product 65-1 Spring compressor "Universal" with clamping range 100 mm - 300 mm, 2 t max. tension force The "Universal" spring compressors of series 65 are used for the removal and tensioning of coil springs in the automotive sector. Spring compressors are simple yet essential tools that allow for the safe removal and installation of springs and shock absorbers. The universal design makes it applicable for use on most vehicles. Application For the expansion and tensioning of coil springs in the automotive sector.atribut:
- Global Sales Capability Given: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
- Maximum Tensile Force (kN): 20
- Maximum Tractive Force (t): 2 (2.20US t. sh.)
- Spring Diameter (mm): 110 to 180 (4 5/16 to 7 1/16inch)
- Width Across Flats Hexagon Socket (inch): 1 1/16
- Width Across Flats Hexagon Socket (mm): 27
- TRUSCO Compression SpringDeskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Weight (g): 23
- Free Length L (mm): 43
- Outside Diameter D (phi mm): 12
- Number of Rolls: 11.5
- Spring Constant (N/mm): 0.677
- Allowable Load (N): 17.36
- Rolling Direction: Any
- Wire Diameter d (phi mm): 1
- Loaded Length L1 (mm): 17.35
- TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcsDeskripsi:- It is a spring used in the direction of compression, wound wire in a spiral shape with an interval.- Spring used for compression direction.atribut:
- Rolling Direction: Any
- Weight (g): 9
- JTC Heavy Duty Coil Spring Compressoratribut:
- Overall Length (mm): 280
- Range to Use (mm): 250
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- BluePoint Coil Spring CompressorDeskripsi:Coil Spring CompressorMSC2- Removes and installs coil springs quickly and safely- Compresses coil springs on all passengercars and pick up trucks- Features Acme threaded rod
- TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)Deskripsi:Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
- KEIBA SpringDeskripsi:-Springs for replacement.
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- Non Brand CSF/SWF Series Coil Springatribut:
- Color: Yellow
- Non Brand CSL/SWL Series Coil Springatribut:
- Color: Blue
- Non Brand CSH/SWH Series Coil Springatribut:
- Color: Green
- Non Brand CSM/SWM Series Coil Springatribut:
- Color: Red
Daftar Harga coil spring compressor Terbaru June 2026
| monotaro Coil spring compressor | Rp959.900 |
| CARRSON Coil Spring Compressor | Rp319.900 |
| American Tool Coil Spring Compressor Double Jaw | Rp419.900 |
| JTC Drop Forged Coil Spring Compressor | Rp789.900 |
| KUKKO Coil Spring Compressor | Rp3.099.900 |
| M10 Macpherson Spring Compressor | Rp6.099.900 |
| TRUSCO Compression Spring | Rp359.900 |
| TRUSCO Compression Coil Spring, 20pcs | Rp189.900 |
| Lippro Drop Forged Coil Spring Compressor | Rp569.900 |
| JTC Heavy Duty Coil Spring Compressor | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 14/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102184790-1.jpg)